Universele pincet 120 mm

Artikelnummer: 92 22 06
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92 22 06
EAN/GTIN 4003773054672
Nummer fabrikant 92 22 06
L-nummer L70010 1150

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele pincetten zijn geschikt voor veeleisende standaardtoepassingen en precisiewerk
  • Ruime keuze aan modellen: rechte, schuine, gladde of getande grijpvlakken en handgrepen, met naaldpuntige, spitse of stompe punten, en verschillende lengtes
  • Voor de elektronica-industrie, horlogemakers en juweliers
  • Hoogwaardig roestvrij staal: hoge taaiheid en zeer goede corrosiebestendigheid voor een breed scala aan atmosferische omgevingen en veel corrosieve materialen

Kenmerk:

  • Oppervlak: Gematteerd
  • Ontwerp: Recht
  • Tipbreedte (A): 0,25 mm
  • Tipbreedte (B): 0,25 mm
  • Ontwerp pincetpunt: Naaldpunt
  • Corrosiebestendig: ja
  • Zuurbestendigheid: Zeer goed
  • ESD-getest: nee
  • VDE-getest: nee
  • Sectoren: Industrie Elektronica Horlogemaker Juwelier
  • Magnetisch: Niet-magnetiseerbaar (80%)
  • Gedrag: Geleidend
  • Berijpt
  • Glad