Vozík se smyčkami, Typ: 12

Artiklové číslo: 918601 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
12
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výškové nastavení v rastru: 50
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Výškové nastavení v rastru 50 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Typ 1700/12
Výška 1 700 mm
Šířka 1 100 mm
Šířka bez rukojetí 1 000 mm
Hloubka 700 mm
Užitná výška 1 370 mm
Užitná šířka 920 mm
Závěsný rastr 50 mm
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
Počet řiditelných koleček bez brzdy 2
⌀ koleček 125 mm
Maximální nosnost 200 kg
Materiál koleček polyuretanová vrstva nezanechávající stopy
Hmotnost 40 kg
Druh produktu Vozík se smyčkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 918601 12
EAN / GTIN 4062406098070
Číslo výrobce 918601 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rámy a nástavba ze čtyřhranné ocelové trubky s policí z ocelového plechu. Závěsné drážky v rámu na přední a zadní straně (50 mm rastr) pro uchycení polic, multifunkční lišta atd. ve velikosti 1000 mm. Závitová pouzdra na vnitřní straně rámu k namontování děrovaného plechu. 4 řiditelná kolečka (2 s parkovací brzdou, ⌀ 125 mm) s polyuretanovým potahem běhounu, který nezanechává stopy, náboje s válečkovými ložisky a velká madla s dvousložkovým opláštěním z materiálu 2K Haptoprene® zaručují bezpečnou manipulaci.

Použití:

Možnost osazení odkládacími poličkami, lištami na boxy, držáky na výkresy, lištou Multifix, traverzou a děrovanými stěnami vel.1000.

Rozsah dodávky:

918590 vel. 1700 vozík na materiál,
918603 vel. 950 traverza,
918604 vel. 75 přídavné háky 75 mm,
918604 vel. 150 přídavné háky 150 mm.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Dodržujte maximální nosnosti.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Ne na skladovací úrovně / postavte nebo odložte odkládací police.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřekračujte maximální přípustnou nosnost.
  • Zabraňte úderům, nárazům nebo těžkým zátěžím.