Montážní vozík TB3/90

Artiklové číslo: 918583 TB3/90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Výškové nastavení v rastru: 50

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výškové nastavení v rastru 50 mm
Typ TB3/90
Výška 1 200 mm
Šířka 1 225 mm
Hloubka 710 mm
Užitná výška 900 mm
Užitná šířka 1 000 mm
Užitná hloubka 700 mm
Závěsný rastr 50 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
⌀ koleček 125 mm
Počet skladových boxů 90
Maximální nosnost 250 kg
Hmotnost 27,2 kg
Druh produktu Vozík na materiál

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 918583 TB3/90
EAN / GTIN 4045197684165

Popis

Provedení:

Stabilně svařený rám z ocelových trubek. Pro modulární uchycení nosných lišt pro skladové boxy. Možné oboustranné použití, možné zavěšení 8 nosných lišt na každou stranu (dbejte na užitné výšky boxů). Nosné lišty je možné zavěsit v rastru 50 mm a mají nosnost 30 kg. Ergonomická 2složková rukojeť Haptoprene®. 2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s aretací), s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Rozsah dodávky:

Osazeno 12× nosnými lištami č. 918584 vel. TB3, 54× skladovými boxy červené č. 963321 vel. SB5 a 36× skladovými boxy modré č. 963321 vel. SB4.

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly