Uvex SUPER F OTG bezbarvý SV bez

Artiklové číslo: 9169261
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Krycí brýle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9169261
EAN / GTIN 4031101659930
Číslo výrobce 9169261
L-číslo L01660 28
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Uvex super f OTG jsou velmi pohodlné ochranné brýle s vynikajícím pokrytím oblasti očí. Jako nadočnicové brýle se hodí i na běžné brýle na předpis, a proto jsou ideální například jako brýle pro návštěvníky.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex super f OTG
  • Typ výrobku: krycí brýle
  • Označení rámečku: W 166 FT CE
  • Označení Prefix Čočka: 2C-1,2
  • Zabarvení kotouče: bezbarvý
  • Vlastnosti tónování disku: Žádné zvláštní vlastnosti
  • Barva (filtr) Čočka: bezbarvý
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál rámu: Plast
  • Další označení Čočka: W 1 FT KN CE
  • Ochrana před UV: UV400
  • Materiál kotouče: Polykarbonát (PC)