uvex Cubregafas super f OTG transparente sv exc.

Número de artículo: 9169261
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Sobregafas

Identificación y clasificación

Número de artículo 9169261
EAN / GTIN 4031101659930
Número del fabricante 9169261
Número L L01660 28
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Las uvex super f OTG son unas gafas de protección muy cómodas con una excelente cobertura de la zona ocular. Como sobregafas, también se adaptan a las gafas graduadas convencionales y, por lo tanto, son perfectas como gafas para visitantes, por ejemplo.

Característica:

  • Tipo de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex super f OTG
  • Tipo de producto: Sobregafas
  • Etiquetado de la montura: W 166 FT CE
  • Etiquetado Prefijo Lente: 2C-1,2
  • Matiz lunas: incoloro
  • Propiedades de tintado de las lentes: Sin características especiales
  • Color (filtro) Lente: incoloro
  • Transmisión: 91%
  • Material bastidor: plástico
  • Etiquetado adicional Lente: W 1 FT KN CE
  • Protección UV: UV400
  • Material cristal: Policarbonato (PC)