Závěsná přihrádka šířka 285 mm, Výška přihrádky: 100mm

Artiklové číslo: 914932 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška přihrádky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Povlak S práškovým lakem
Označení výrobce Einhängewanne
Materiál Ocelový plech
Barva Stříbrná
Výška 100 mm
Šířka 285 mm
Hloubka 80 mm
Materiál ocelový plech
Tvar rukojeti Bez rukojeti
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu skladovací box

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914932 100
EAN / GTIN 4045197894120
Číslo výrobce 914932 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu, stříbrná, práškově nanášený lak. K zavěšení do děrovaných bočních stěn dílenských vozíků GARANT.

Vhodné pro:

Dílenský vozík 470 a 500 mm hluboký, od roku výroby 08.2006.