• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Påhängskassett 285 mm bred, trågets höjd: 100mm

Art-nr.: 914932 100
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
42 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

trågets höjd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 285 mm
Djup 80 mm
trågets höjd 100 mm
Användningsområde Verkstadsvagn
Produktslag Påhängskassett

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 914932 100
EAN/GTIN 4045197894120
Tillverkarens nummer 914932 100
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Av stålplåt, silverpulverlackerad. För upphängning i de perforerade sidoväggarna på GARANT-verkstadsvagnar.

Passar till:

Verkstadsvagn 470 och 500 mm djup, från och med tillverkningsår 08.2006.