Einhängewanne 285 mm breit, Wannenhöhe: 100mm

Artikel-Nr.: 914932 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Wannenhöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil gesamter Artikel
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, silber Silbergrau
Herstellerbezeichnung Einhängewanne
Material Stahlblech
Farbe silber
Höhe 100 mm
Breite 285 mm
Tiefe 80 mm
Griff-Form ohne Griff
Inhalt Einzelteil
Produktart Sichtlagerkasten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914932 100
EAN / GTIN 4045197894120
Herstellernummer 914932 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech, silber pulverbeschichtet. Zum Einhängen in die gelochten Seitenwände der GARANT-Werkstattwagen.

Passend für:

Werkstattwagen 470 und 500 mm tief, ab Baujahr 08.2006.