Přihrádka, Výška: 160mm

Artiklové číslo: 914915 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 160 mm
Šířka 370 mm
Hloubka 90 mm
Úplně zavřený ne
Výška okraje 10 mm
Materiál kov; ocel; plech
Druh produktu Kabelové lišty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914915 160
EAN / GTIN 4045197894076
Číslo výrobce 914915 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu, stříbrná, práškově nanášený lak. K zavěšení do děrované stěny.

Vhodné pro:

Stěna z děrovaného plechu □ 9×9 mm v rastru 37 mm.