Médiatartó 160 mm

Cikkszám: 914915 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 160 mm
Szélesség 370 mm
Mélység 90 mm
Hasznos magasság 140 mm
Termék fajtája Kábelvezető

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914915 160
EAN / GTIN 4045197894076

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, ezüst porszórt bevonattal. A perforált lemezfalba akasztható.

Alkalmazható:

Falhoz való perforált acéllemez □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.