Vonelė maitinimo lizdams 160 mm

Prekės Nr.: 914915 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 160 mm
Plotis 370 mm
Gylis 90 mm
Naud. aukštis 140 mm
Produkto rūšis Kabelio modelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914915 160
EAN / GTIN 4045197894076

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, dažytas sidabro spalvos milteliais. Kabinimui į perforuoto lakšto sienelę.

Tinka:

Perforuoto lakšto sienelė su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm.