• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kruhová rukojeť 379-010-1 bez nástrčné vložky

Artiklové číslo: 914170
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro provozní zařízení od roku výroby Polovina 2000
Pro provozní zařízení do roku výroby Polovina 2008
Materiál kruhovité rukojeti Plast
Barva kruhovité rukojeti antracit
Vhodné pro Skříňky s posuvnými dvířky skupiny produktů 95
Vhodné pro bodové zamykání pro 2-bodové zamykání
Šířka zamykacího jazýčku (uzamknutí ve skříni) 16 mm
Délka zamykacího jazýčku (uzamknutí ve skříni) 55 mm
Posun uzamčení 90 stupeň
Možnost přímé montáže pomocí zasouvání nástavců ano
Možnost výměny nástrčné vložky ano
Možnost montáže nástrčné vložky zamykacího zařízení HO ano
Dodávka bez nástrčné vložky ano
Druh produktu Kulatý chyt

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914170
EAN / GTIN 2050000977572
Číslo výrobce 501255 637790 0001
Výrobce/odpovědná osoba DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Popis

Provedení:

Uzamykací jazýček pro 2bodové zamykání, 55 mm délka, 16 mm šířka, posun pro uzamčení 90°.
Rukojeti pro nástrčné vložky DOM vyrobené od poloviny roku 2000 do poloviny roku 2008.

Vhodné pro:

Rohová skříň č. 945000, skříně pro strojní vybavení č. 942960; 942965, skříně na oleje č. 958630; 958640 a skříně s posuvnými dvířky produktové skupiny 95.

Rozsah dodávky:

Kompletní kruhovitá rukojeť s uzamykacím jazýčkem. Pozor: V této kruhovité rukojeti jsou vestavěny nástrčné vložky, bez nutnosti vkládat další zamykací pouzdro.