• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Hřebíky v zásobníku SKN 16 NK

Artiklové číslo: 901053715
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 901053715
EAN / GTIN 4003665360218
Číslo výrobce 901053715
L-číslo L01750 1474
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pozinkované
  • Tloušťka drátu 0,9 x 1,2 mm

Charakteristika:

  • Vhodné pro: Kombi 32 / Kombi 40/50 / SKN 50 / DSN 50 / DKNG 90/40
  • Celková délka: 16 mm
  • Typ hřebíku: Typ SKN
  • Prodejní jednotka: 1000