Fej nélküli tűzőgép szeg SKN 16 NK

Cikkszám: 901053715
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szegek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 901053715
EAN / GTIN 4003665360218
Gyártó száma 901053715
L-szám L01750 1474

Leírás

Leírás:

  • Horganyzott
  • Huzalvastagság 0,9 x 1,2 mm

Jellemző:

  • Alkalmas: Kombi 32 / Kombi 40/50 / SKN 50 / DSN 50 / DKNG 90/40
  • Teljes hossz: 16 mm
  • Köröm típusa: Típus SKN
  • Értékesítési egység: 1000