Měřící a kontrolní deska, DIN 876 třída 0, 1 600 × 1 000 mm ocel, žulová deska

Artiklové číslo: 901-128
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 876
Druh produktu Měřicí deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 901-128
Číslo výrobce 901-128
L-číslo L40700 370

Popis

Popis:

Žulové desky a volitelné základny vám nabízejí následující výhody: Povrch diamantový lapovaný. Volitelný základní rám je svařovaná konstrukce s 3-bodovou podpěrou a dvěma seřizovacími šrouby.

Charakteristika:

Přesnost: Podle DIN 876
Třída přesnosti: 0