• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mess- und Kontrollplatte, DIN 876 Klasse 0, 1600x1000x160 mm, Naturhartgestein

Artikel-Nr.: 901-128
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

  • Norm: DIN 876
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 876
Produktart Messplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 901-128
Herstellernummer 901-128
L-Nummer L40700 370

Beschreibung

Beschreibung:

Die Granitplatten und optionale Untergestelle bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Oberfläche Diamant geläppt. Das optionale Untergestell ist eine Schweißkonstruktion mit 3-Punkt Auflage und zwei Einstellschrauben.

Merkmal:

Genauigkeit: Gemäß DIN 876
Genauigkeitsklasse: 0