FSL-C kotouč na řezání spár 450x3,9x25,4 PREMIUM starý beton

Artiklové číslo: 9003176128937
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strojní pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9003176128937
EAN / GTIN 9003176128937
Číslo výrobce 612893
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Stroje do 15 kW , měkké až velmi tvrdé agregáty. Podrobnosti: Laserem svařované až do průměru 1 200 mm. Speciální tvar segmentu s ochrannou funkcí proti předčasnému opotřebení kulatiny v oblasti spoje (efekt podřezání). Vhodné pro renovace, demolice a rozebírání silnic, dálnic, letišť, mostů a průmyslových hal. Také pro odstraňování poškozených betonových desek a pro průrazy desek do tloušťky 50 cm. Nástroje se vyznačují extrémně rychlým řezným posuvem, velmi dlouhou životností a nízkým řezným tlakem, který chrání stroj.

Charakteristika:

  • Tvar: C77W 50088F DIAMANTOVÁ KOTOUČOVÁ PILA
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 20 - 3,9 - 10
  • Rozměry (D x H x V): 450 x 3,9 x 25,4 mm
  • Průměr: 450 mm
  • Tloušťka: 3,9 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Velikost jádra: 38
  • Nástroj pro: Řezač spár

Výhoda:

  • Trvale rychlý řezný výkon a znatelně hladký chod
  • Velmi dlouhá životnost.

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Řezač spár

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku