Provedení:
Popis:
Stroje do 15 kW , měkké až velmi tvrdé agregáty. Podrobnosti: Laserem svařované až do průměru 1 200 mm. Speciální tvar segmentu s ochrannou funkcí proti předčasnému opotřebení kulatiny v oblasti spoje (efekt podřezání). Vhodné pro renovace, demolice a rozebírání silnic, dálnic, letišť, mostů a průmyslových hal. Také pro odstraňování poškozených betonových desek a pro průrazy desek do tloušťky 50 cm. Nástroje se vyznačují extrémně rychlým řezným posuvem, velmi dlouhou životností a nízkým řezným tlakem, který chrání stroj.
Charakteristika:
- Tvar: C77W 50088F DIAMANTOVÁ KOTOUČOVÁ PILA
- Vhodnost materiálu: Beton
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace : 20 - 3,9 - 10
- Rozměry (D x H x V): 450 x 3,9 x 25,4 mm
- Průměr: 450 mm
- Tloušťka: 3,9 mm
- Otvor: 25,4 mm
- Velikost jádra: 38
- Nástroj pro: Řezač spár
Výhoda:
- Trvale rychlý řezný výkon a znatelně hladký chod
- Velmi dlouhá životnost.
Materiál:
Vhodné pro: