jednorázové (NR) návleky uvex bílé, 42-46

Artiklové číslo: 8909746
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Katalogové číslo 8909746
EAN / GTIN 4049358611649
Číslo výrobce 8909746
L-číslo L01660 1127
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Přezůvky c4L Antislip
  • Jednorázové příslušenství pro ochranu proti chemikáliím
  • Model č.: 7353
  • Art. č.: 89097- Barva: bílá
  • Materiál: PP spunbond s laminací PE fólií s protiskluzovou podrážkou
  • Optimalizovaný střih
  • Elastické konce nohavic
  • 100 párů volně v sáčku
  • Pouze pro jednorázové použití!!!
  • Velikost: 42-46
  • - Viz datový list!

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Prodyšný materiál s antistatickými vlastnostmi a dobrou mechanickou pevností
  • Materiál: Polypropylenové netkané textilie laminované polyetylenovou fólií
  • Barva: bílá

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Bezpečné a pohodlné zakončení díky gumovým páskům na spodním okraji nohavic

Bezpečnostní prvky

  • Technické informace vycházejí z výsledků příslušných testů celkových ochranných oděvů, protože příslušenství uvex není certifikováno
  • Materiál s antistatickou úpravou
  • Protiskluzová podrážka

Technické vlastnosti

  • Typ produktu Podtypy: ne
  • Název produktu: Návleky AntiSlip c4L
  • Typ výrobku: Příslušenství
  • Podtypy typu výrobku: návleky na boty
  • Pohlaví: ne
  • Střih: ne
  • Velikost: 42-46