• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Surchaussures uvex à usage unique (NR) blanc, 42-46

Réf.: 8909746
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Référence article 8909746
EAN / GTIN 4049358611649
Réf. fabricant 8909746
Article hors catalogue L01660 1127
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Surchaussures c4L Antislip
  • Accessoires de protection chimique à usage unique
  • N° de modèle: 7353
  • Code art.: 89097- Couleur: blanc
  • Matériau: PP non tissé laminé avec film PE avec semelle antislip
  • ajustement optimisé
  • Élastique au bas de la jambe
  • 100 paires en vrac dans un sachet
  • Usage unique uniquement !!!
  • Réf.: 42-46
  • Techn. Consultez la fiche technique !

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Tissu respirant doté de propriétés antistatiques et d’une bonne résistance mécanique
  • Matériau: Non-tissé en polypropylène laminé avec un film de polyéthylène
  • Couleur: blanc

Caractéristiques de confort

  • Des finitions sûres et confortables grâce aux élastiques au bas des jambes

caractéristiques de protection

  • Les informations techniques s’appuient sur les résultats des tests globaux correspondants, car les accessoires uvex ne sont pas certifiés
  • Tissu traité antistatique
  • Semelle antidérapante

Caractéristiques techniques

  • Type de produit Sous-types: non
  • Nom du produit: Surchaussures AntiSlip c4L
  • Type de produit: Accessoires
  • Type de produit Sous-types: surchaussures
  • Sexe: non
  • Ajustement: non
  • Réf.: 42-46