Stahovaci upinac

Artiklové číslo: 88492
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 88492
EAN / GTIN 4020772088491
Číslo výrobce 88492
L-číslo L30130 919
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Nízkonapěťové svorky, kalené

Charakteristika:

  • Velikost: 12
  • Š: 65
  • B1: 25
  • H: 44
  • H1: 36
  • H2: 19
  • Zdvih: 22
  • F1: 20 kN
  • F2: 2 kN
  • Hmotnost: 1515 g
  • L: 84
  • L1: 10
  • L2: 14
  • L3: 20
  • L4: 108,5
  • R: 40
  • ØS: 12,5
  • OK: 8
  • Md: 50 Nm