Etau plaqueur

Réf.: 88492
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 88492
EAN / GTIN 4020772088491
Réf. fabricant 88492
Article hors catalogue L30130 919
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Colliers de serrage à basse tension, trempés

Caractéristique(s):

  • Réf.: 12
  • B: 65
  • B1: 25
  • H: 44
  • H1: 36
  • H2: 19
  • Course: 22
  • F1: 20 kN
  • F2: 2 kN
  • Poids: 1515 g
  • L: 84
  • L1: 10
  • L2: 14
  • L3: 20
  • L4: 108,5
  • R: 40
  • ØS: 12,5
  • Ouv.: 8
  • Md: 50 Nm