Tensor de tracción hacia abajo

Número de artículo: 88492
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 88492
EAN / GTIN 4020772088491
Número del fabricante 88492
Número L L30130 919
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazaderas de baja tensión, endurecidas

Característica:

  • Tamaño: 12
  • An: 65
  • B1: 25
  • H: 44
  • H1: 36
  • H2: 19
  • Carrera: 22
  • F1: 20 kN
  • F2: 2 kN
  • peso: 1515 g
  • L: 84
  • L1: 10
  • L2: 14
  • L3: 20
  • L4: 108,5
  • R: 40
  • ØS: 12,5
  • Anchura llave: 8
  • Md: 50 Nm