1″ Ráčna, nastavitelná 1020 mm

Artiklové číslo: 8749-1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8749-1000
EAN / GTIN 4991644010714
Číslo výrobce 8749-1000
L-číslo L60050 9022
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 1020 mm
  • D1: 70 mm
  • Délka: 36,2 mm
  • Pohon: 1″
  • Vnější čtverec
  • Přítlak: 1″
  • Vnější čtverec
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku