1″ Trinquete, ajustable 1020 mm

Número de artículo: 8749-1000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo 8749-1000
EAN / GTIN 4991644010714
Número del fabricante 8749-1000
Número L L60050 9022
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 1020 mm
  • D1: 70 mm
  • Longitud: 36,2 mm
  • Conduzca: 1″
  • Plaza externa
  • Salida 1″
  • Plaza externa
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno