Plochý šroubovák Craftsman, chromovaný s černým hrotem, 3,0 mm

Artiklové číslo: 87210110
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87210110
EAN / GTIN 4005887565778
Číslo výrobce 87210110
L-číslo L60010 7808

Popis

Popis:

  • Dvoukomponentní brožura s tvrdou/měkkou zónou
  • Ergonomický tvar rukojeti pro nízkou únavu, výkonné šroubování
  • Ochrana proti otáčení nožů v rukojeti díky výrazným křídlům
  • Tepelně odolný a zpomalující hoření
  • Bez třísek
  • Vysoká odolnost proti nárazům
  • Čepele vyrobené ze speciálních vysoce legovaných CV ocelí
  • Optimální přenos točivého momentu
  • Odolnost proti oleji a rozpouštědlům
  • DIN 5265 A

Charakteristika:

  • a: 0,5 mm
  • Slitina: Vysokolegovaná speciální ocel CV
  • L1: 80 mm
  • L2: 165 mm
  • Výstupní profil: Drážkované
  • Hmotnost: 32 g
  • Šířka mm (b): 3 mm