Plochý oválný sekáč, 300 x 26 x 13 mm

Artiklové číslo: 8699370
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Sekáč
Tvar hřídele 8hran
Tvar nárázové hlavy Plochý
Provedení rázové hlavy kalená
Celková délka 300 mm
Norma DIN 6453
Povrch lakované
Materiál Chrom-vanadiová ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8699370
EAN / GTIN 4010883869935
Číslo výrobce 8699370
L-číslo L60160 2023
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 6453
Vanadiová ocel
Po celé délce pečlivě kalená a popouštěná
Indukční popouštění úderových hlavic
Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované
Pracovní konec leskle broušený a bezbarvě lakovaný.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Indukčně kalené úderové hlavy
  • Celková délka [mm]: 300 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Šířka hřídele [mm]: 26 mm
  • Výška hřídele: 13 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 30,0 mm
  • Úhel hrotu [mm]: 60 °
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez