Burin plat

Réf.: 8699370
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Inhalt Einzelteil
Produktart Meißel
Form Schaft 8-kant
Form Schlagkopf flach
Ausführung Schlagkopf gehärtet
Länge gesamt 300 mm
Norm DIN 6453
Oberfläche lackiert
Material Chrom-Vanadium Stahl

Identification et classification

Référence article 8699370
EAN / GTIN 4010883869935
Réf. fabricant 8699370
Article hors catalogue L60160 2023
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

En acier au chrome-molybdène-vanadium trempé à l'air 45CrMoV7
Uniformément trempé sur toute la longueur et soigneusement revenu
Extrémité polie brillante et laquée transparente
* non normalisé

Caractéristique(s):

  • Version: Têtes de frappe recuites par induction
  • Longueur totale [mm]: 300 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Largeur de la tige: 26 mm
  • Hauteur de tige: 13 mm
  • Largeur de la lame [mm]: 30,0 mm
  • Angle de pointe: 60 °
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non