Svěrák na trubky sklápěcí, Rozsah upnutí pro trubky do: 3palec

Artiklové číslo: 868600 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí pro trubky do (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál ocel
Šířka upnutí pro trubku do b 3 palce
Rozsah upnutí pro trubky max. b 90 mm
Hmotnost 6,5 kg
Možné upnutí potrubí ano
Vyměnitelné čelisti ano
Provedení mechanický
Povrch Kalené; Zápustkově kované
Druh produktu Svěrák na trubky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 868600 3
EAN / GTIN 095691110534
Číslo výrobce 11053
Výrobce/odpovědná osoba RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 Gevelsberg, Deutschland, www.ridgid.eu

Popis

Provedení:

Celé z oceli, nerozbitné. Sklápěcí tvar se samozavíracími převlečnými háky. Zápustkově kovaná, pohyblivá upínací čelist. Upínací čelist a dosedací čelisti jsou vyměnitelné. Frézované a kalené dosedací plochy. Silný trapézový šroub s posuvnou pákovou rukojetí.

Poznámka:

Nastavitelné stojany na materiál najdete pod č. 919904 a pracovní stoly od č. 921001.