• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Celoocelová šroubová svorka, Rozsah upnutí: 800mm

Artiklové číslo: 860480 800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průřez vodicí lišty 27×13 mm
Rozsah upnutí 800 mm
Vyložení 120 mm
Druh produktu Svěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 860480 800
EAN / GTIN 4045197167484
Číslo výrobce 860480 800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodicí lišta ze zápustkově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, černěný.
Pohyblivá přítlačná deska s integrovaným zajištěním vřetena zabraňuje uvolnění vřetena při vibracích. Maximální přenos síly přes silovou rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene® a houževnatým PP jádrem. Protiskluzová struktura povrchu i pro mokré nebo mastné ruce.