{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ Zwinge | Schraubzwinge | |
| Ausladung max. | 120 mm | |
| Spannweite max. | 800 mm | |
| Material Spannarme | Stahl | |
| Stärke Gleitschiene | 13 mm | |
| Breite Gleitschienen | 27 mm | |
| Material Gleitschiene | Stahl | |
| Gewinde Spindel | Trapezgewinde | |
| mit Druckplatte | ja | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 860480 800 | |
| EAN / GTIN | 4045197167484 | |
| Herstellernummer | 860480 800 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |