{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průřez vodicí lišty | 27×13 mm | |
| Rozsah upnutí | 1 000 mm | |
| Vyložení | 120 mm | |
| Druh produktu | Svěrka |
| Katalogové číslo | 860480 1000 | |
| EAN / GTIN | 4045197167491 | |
| Číslo výrobce | 860480 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |