Pružinová svěrka, Rozsah upnutí: 25mm

Artiklové číslo: 860350 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
686 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky Pružinová svěrka
Šířka upnutí max. a; b 25 mm
Vyložení max. 30 mm
Upínací síla max. F 40 N
Hmotnost celkem 20 g
Označení výrobce XC
Barva červená; Černá
Provedení hladké
Materiál ochranný kryt plast
Druh produktu Svěrky
Materiál napínacích ramen plast
Režim ovládání Jednoruční
Vhodné pro dřevo
S tlakovou deskou ano
Tvar upínací plochy hranatý
Upínací plochy s ochranným krytem ano
Tvar třmenu Tvar C
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 860350 25
EAN / GTIN 4008158028583
Číslo výrobce XC2
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Lehké a ergonomické provedení s ergonomickými úchopy. Pohyblivé kontaktní plochy, které se optimálně přizpůsobují různým konturám.