Grampa de muelle, Abertura de sujeción: 25mm

Número de artículo: 860350 25
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.156 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de abrazadera Grampa de muelle
Abertura de sujeción máx. a; b 25 mm
Alcance máx. 30 mm
Fuerza de sujeción máx. F 40 N
Peso total 20 g
Denominación del fabricante XC
Color rojo; negro
Modelo forma lisa
Material tapa protectora plástico
Tipo de producto Sargentos
Material brazos de sujeción plástico
Modo de manejo Uso con una mano
Aptitud para madera
Con placa de compresión sí
Forma superficie de sujeción forma angular
Superficies de apriete con tapa protectora sí
Forma estribo Forma de C
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 860350 25
EAN / GTIN 4008158028583
Número del fabricante XC2
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Versión ligera y manejable con mangos ergonómicos. Las superficies de contacto móviles se adaptan de forma óptima a diferentes contornos.