Zámečnické kladivo s jasanovou rukojetí, 400 g

Artiklové číslo: 8586410
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8586410
EAN / GTIN 4010883858649
Číslo výrobce 8586410
L-číslo L60160 3227

Popis

Popis:

Kovaná hlava kladiva DIN 1041
Eschenova rukojeť (č. E 4 E) DIN 5111

Charakteristika:

  • Konstrukce: Kovaná hlava kladiva
  • hmotnost hlavy [g]: 400 g
  • Zámek hlavy [metrický]: Kroužkový klín
  • Délka rukojeti: 310 mm
  • Materiál rukojeti: Popel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly