{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten | |
| Celková délka | 160 mm | |
| Jmenovitá délka šroubů | 160 mm | |
| Rozměr závitu | M20 | |
| Délka závitu | 100 mm | |
| Povrch | Se speciální úpravou | |
| Druh produktu | Šroub do drážek | |
| Materiál | ocel | |
| Třída pevnosti | 8.8 | |
| Hmotnost | 330 g |
| Katalogové číslo | 85506 | |
| EAN / GTIN | 4020772085506 | |
| Číslo výrobce | 85506 | |
| L-číslo | L30120 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |