{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten | |
| Länge gesamt | 160 mm | |
| Schrauben-Nennlänge | 160 mm | |
| Gewindegröße | M20 | |
| Gewindelänge | 100 mm | |
| Oberfläche | vergütet | |
| Produktart | Nutenschraube | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 8.8 | |
| Gewicht | 330 g |
| Artikelnummer | 85506 | |
| EAN / GTIN | 4020772085506 | |
| Herstellernummer | 85506 | |
| L-Nummer | L30120 2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |