{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten | |
| Longitud total | 160 mm | |
| Longitud nominal del tornillo | 160 mm | |
| Tamaño de rosca | M20 | |
| Longitud de rosca | 100 mm | |
| Superficie | Bonificado | |
| Tipo de producto | Tornillo para ranura | |
| Material | acero | |
| Clase de resistencia | 8.8 | |
| Peso | 330 g |
| Número de artículo | 85506 | |
| EAN / GTIN | 4020772085506 | |
| Número del fabricante | 85506 | |
| Número L | L30120 2 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |