Klíč nástrčný s kulovou hlavou s T-rukojetí 3 mm

Artiklové číslo: 84TZSA.3
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 84TZSA.3
EAN / GTIN 3662424083204
Číslo výrobce 84TZSA.3
L-číslo L60130 9546

Popis

Popis:

  • Křemík-uhlíková ocel pro delší životnost
  • Měkká rukojeť pro větší pohodlí a lepší přenos krouticího momentu
  • Kulová hlava umožňuje rychlé šroubování se sklonem až 30°
  • Krátký konec pro vyšší otáčecí
  • utahovací moment
  • Povrchová úprava: leštěná, fosfátovaná

Charakteristika:

  • A [mm]: 3
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 90
  • L2 [mm]: 63
  • L3 [mm]: 11
  • [g]: 12