3MM P EN FORME DE BOULE CLÉ HEXAGONALE

Réf.: 84TZSA.3
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 84TZSA.3
EAN / GTIN 3662424083204
Réf. fabricant 84TZSA.3
Article hors catalogue L60130 9546

Description

Description:

  • Acier au carbone-silicium pour une durée de vie plus longue
  • Maintien souple pour plus de confort et une meilleure transmission du couple
  • La tête sphérique permet un vissage rapide avec une inclinaison jusqu'à 30°
  • Extrémité courte pour un couple de rotation
  • de serrage plus élevé
  • Exécution: polie, phosphatée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 3
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 90
  • L2 [mm]: 63
  • L3 [mm]: 11
  • [g]: 12