Bezpečnostní nůž na řezání oblouků 45 mm

Artiklové číslo: 845250 45
Sleva
824,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 165 mm
⌀ čepele 45 mm
Druh produktu Bezpečnostní nůž na řezání oblouků

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 845250 45
EAN / GTIN 091511300628
Číslo výrobce 06-0807-156

Popis

Provedení:

S dvojitým bezpečnostním zámkem. Při stisknutí rukojeti se čepel vysune, s aretací čepele v obou pozicích. Nůž na řezání oblouků umožňuje provádění řezů směrem dopředu, dozadu i obloukových řezů.

Použití:

Pro mozaiky, amatérské řezání a amatérskou práci s papírem, fóliemi, kůží a látkami.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly