Pouzdro na řezací nože

Artiklové číslo: 845065
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
221 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barevný odstín, Žlutá Svítivá žlutá
Barva Žlutá; Černá
Druh produktu brašna
Vnější rozměr – hloubka 180 mm
Materiál guma; plast
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845065
EAN / GTIN 4975364110718
Číslo výrobce HSLC560U
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Stabilní ergonomické polypropylenové pouzdro s elastomerovými měkkými vložkami. Bezpečné a pohodlné odkládání řezacích nožů např. na opasku.

Vhodné pro:

Všechny řezací nože (s odlamovací čepelí 18 mm nebo 22 mm) č. 845000 − 845100, ale také jiné podobné řezací nože.