Dėklas peiliams

Prekės Nr.: 845065
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
221 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Spalvų tonai, geltona Švytinti geltona
Spalva geltona; juoda
Produkto rūšis krepšys
Išorinis matmuo gylis 180 mm
Medžiaga guminis; iš plastiko
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 845065
EAN / GTIN 4975364110718
Gamintojo numeris HSLC560U
Gamintojas / atsakingas asmuo Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Germany, www.tajima.ch

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, ergonomiškas dėklas iš polipropileno su elastomero minkštais įdėklais. Saugiai ir patogiai laikyti pvz., prie diržo peilius.

Tinka:

Visi peiliai (su 18 mm arba 22 mm nulaužiamomis geležtėmis) Nr. 845000−845100, taip pat ir kiti panašūs peiliai.