Elektrikářský zavírací nůž, Typ: 1

Artiklové číslo: 844610 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
377 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 120 mm
Hmotnost 85 g
Druh produktu Nůž na kabely

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 844610 1
EAN / GTIN 4003773082705
Číslo výrobce 16 20 50 SB
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Univerzální zavírací nůž pro každodenní použití.
Ergonomická rukojeť vyrobená z robustního a nárazuvzdorného plastu. Stabilní čepel z nerezové oceli.
Pomocí očka na konci lze nůž přichytit na upevňovací prvek.