Bezpečnostní nůž SECUNORM 175 s 1 čepelí

Artiklové číslo: 842087
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 959 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SECUNORM
Hmotnost 31 g
Délka 109,5 mm
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 842087
EAN / GTIN 4002632921087
Číslo výrobce 175001.02
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní nůž hloubkou řezu 10 mm a automatickým zatažením čepele. Ergonomická rukojeť z plastu zesíleného skelnými vlákny s oboustranným šoupátkem pro praváky i leváky. Bezpečná a snadná výměna čepele. Čepel lze použít 4krát.

Použití:

Ergonomický bezpečnostní nůž křezáníkartonů, který řeže bez námahy i fólii, lepicí pásku, plastové pásky a pytle.

Náhradní díl:

Náhradní čepel viz č. 842022 vel. 10.