• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Odjehlovač HSS, 90°, ⌀ odjehlovací hlavy: 20mm

Artiklové číslo: 839610 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
665 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ odjehlovací hlavy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Entgratkopf HSS, 90°
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Odjehlovací hlava
Materiál ocel
Šířka čepele 20 mm
Úhel řezu 90 stupně
Typ čepele Odjehlovací hlava

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 839610 20
EAN / GTIN 7290003234059
Číslo výrobce BC2011

Popis

Vhodné pro:

Odjehlovač otvorů č. 839605.