Odjehlovač otvorů s hlavou HSS ⌀ 20 mm

Artiklové číslo: 839605
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
794 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 170 mm - 240 mm
Provedení rukojeti 2složkové opláštění rukojeti
Materiál rukojeti plast
Druh produktu Odjehlovače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 839605
EAN / GTIN 7290005395406
Číslo výrobce NG3100

Popis

Provedení:

2složková rukojeť s 6hrannou teleskopickou stopkou a vyměnitelnou odjehlovací hlavou HSS 90°, ⌀20 mm. Vhodná také pro hluboko ležící otvory.