Hlava na odjehlování otvorů 90°, se stopkou HSS, povlak TiN, TiN, ⌀ odjehlovací hlavy: 10,4mm

Artiklové číslo: 838611 10,4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ odjehlovací hlavy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ odjehlovací hlavy 10,4 mm
Povlak TiN
Druh produktu Čepel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 838611 10,4
EAN / GTIN 7290005396007
Číslo výrobce BC1044

Popis

Provedení:

K snadnému a čistému odjehlování a sražení hran u otvorů pomocí klikového systému pro různé materiály.

Vhodné pro:

Odjehlovač Roto-Drive č. 838605 / 838611.