• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Čepel odjehlovače, Typ: S100

Artiklové číslo: 838510 S100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
3 090 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Lze použít Vpravo
Označení výrobce Entgraterklinge, Typ: S100
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Čepel
Materiál ocel
Délka čepele 48 mm
Tvar čepele hák
Typ čepele Čepel odjehlovače
Průměr hřídele 3,2 mm
K odstraňování otřepů Plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 838510 S100
EAN / GTIN 7290003234967
Číslo výrobce BS1018

Popis

Poznámka:

Čepele typu S jsou použitelné pouze s následujícími nástroji č: 838350; 838400; 838410; 838420; a 838430.