Plochý škrabák s destičkou z tvrdokovu, Šířka čepele: 20mm

Artiklové číslo: 837520 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost destičky z tvrdokovu 20×25×2 mm
Šířka čepele 20 mm
Celková délka 420 mm
Počet břitů Z 4
Provedení rukojeti Dřevěná rukojeť lakovaná
Materiál rukojeti Dřevo
Materiál čepele TK
Druh produktu Škrabáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 837520 20
EAN / GTIN 4049002021077
Číslo výrobce 465 020 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Silná plochá ocel s upínacím mechanismem a vyměnitelnou, 4břitou škrabákovou destičkou z tvrdokovu. Destička z tvrdokovu je nabroušená k okamžitému použití, má 4 břity a lze ji obracet.

Poznámka:

Škrabákové destičky č. 837600 se hodí i k elektrickým škrabákům.